Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante chimico WIT- P 200

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante chimico WIT- P 200

Resina poliestere senza stirene per impieghi universali

Prezzo per quantità
UI
Prezzo su richiesta.
Scegli variante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Cartuccia coassiale

  • Ancorante chimico bicomponente di alta qualità e con ottime caratteristiche tixotropiche

  • Conforme ai requisiti LEED secondo EQ c4.1

  • Utilizzare sempre con miscelatore statico fornito insieme alla cartuccia

  • Resistente a temperatura continuativa +50°C e temporanea max. +80°C

  • Di qualità superiore delle altre resine poliestere presenti sul mercato

  • Un solo tipo di resina per l‘impiego su più tipi di supporto

  • Il miscelatore statico Fill&Clean facilita la pulizia in quanto dotato di spatola di pulizia

  • Senza stirene e quindi poco odorante

  • Media resistenza agli agenti chimici ed atmosferici

  • Ancoraggio di diversi accessori come barre filettate, ganci, occhioli, bussole filettate ecc.
Indicazione

Per l’impiego in pietre naturali chiare è consigliato il WIT-EA 150 in quanto la WIT-P 200 può provocare aloni

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.