Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante chimico WIT-PE 500
Ancorante chimico WIT-PE 500 - 1
Ancorante chimico WIT-PE 500 - 2
Ancorante chimico WIT-PE 500 - 3
Ancorante chimico WIT-PE 500 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante chimico WIT-PE 500

Per calcestruzzo e riprese di getto con ferri di armatura (REBAR). Tempo di lavorazione lungo, ideale per ancoraggi profondi

  • Contenitore: Cartuccia doppia
  • Condizioni temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C / temperatura nella base di ancoraggio durante la lavorazione e l'indurimento
  • Condizioni temperatura ambiente min/max: -40 a 72 °C / al termine del processo di indurimento
  • Resistenza temperatura, temperature permanenti max: 43 °C
  • Resistenza temperatura, temperature temporanee max.: 72 °C
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 5°C a 25°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Descrizione tipo Contenuto In dotazione Pistola di estrusione idonea Numero UI
Prezzo/UI
0903480003
PE500 585 ml 1 x mixer nozzle Pistola di estrusione a batteria 585ml, Pistola di estrusione WIT 385ml
0903480001
WIT-PE 500 385 ml Mortar cartridge 385 ml (side-by-side) + 1 x mixer nozzle Pistola di estrusione a batteria 585ml, Pistola di estrusione pneumatica 585ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml
0903480002
WIT-PE 500 1400 ml Mortar cartridge 1400 ml (side-by-side) + 1 x mixer nozzle Pistola di estrusione pneumatica 1400ml
1 pz.
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
Resina reattiva bicomponente, epossido puro, senza stirene



Fissaggio singolo nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria sismica C1 (da M12 a M30) e C2 (M12, M16):


Barra filettata W-VD-A, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata a metro con certificato di ispezione 3.1



Riprese di getto con ferri di armatura secondo EC2 (REBAR)



La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare il miscelatore statico o chiudendola con il tappo ermetico

  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-09/0040: Fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria sismica C1 (da M12 a M30) e C2 (M12, M16)

  • Valutazione Tecnica Europeo ETA-07/0313: Riprese di getto con ferri di armatura secondo EC2 (REBAR)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.