Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante chimico WIT-PM 200
Ancorante chimico WIT-PM 200 - 1
Ancorante chimico WIT-PM 200 - 2
Ancorante chimico WIT-PM 200 - 3
Ancorante chimico WIT-PM 200 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante chimico WIT-PM 200

Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato e muratura a mattoni forati e solidi

  • Resistenza temperatura, temperature permanenti max: 50 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 80 °C
  • Base chimica: Poliestere, senza stirene

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Contenuto Pistola di estrusione idonea Condizioni temperatura di lavorazione min/max Condizioni temperatura ambiente min/max Numero UI
Prezzo/UI
5918242300
300 ml Pistola di estrusione a batteria 330ml, Pistola di estrusione HandyMax, Pistola di estrusione MULTI, Pistola di estrusione WIT 330ml, Pistola di estrusione per silicone 310ml -5 a 35 °C / temperatura nella base di ancoraggio durante la lavorazione e l'indurimento -40 a 80 °C / al termine del processo di indurimento
5918240420
420 ml
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
Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:


Barra filettata W-VI-A, barra filettata W-VD-A, barra filettata a metro con certificato di ispezione 3.1



Fissaggio indipendente in muratura: (sistema con manicotto perforato SH):


Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1, manicotto perforato SH



Resina poliestere bicomponente senza stirene

Certificato ETA–12/0569:

Fissaggio indipendente + calcestruzzo non fessurato (barra filettata W-VI-A, barra filettata W-VD-A, barra filettata a metro con certificato di ispezione 3.1)


Certificato ETA-13/0037:

Fissaggio indipendente + muratura (barra filettata W-VI-A, barra filettata standard 3.1, manicotto perforato SH, calcestruzzo cellulare solo senza manicotto perforato)