Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina d'iniezione generica WIT-VM 250
Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prodotto generico per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati
Resina d'iniezione reattiva bicomponente, vinilestere priva di stirene
Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria di prestazione sismica C1
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete WIT-SH):
Bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG
Fissaggio singolo per muratura (sistema con bussola a rete SH):
Bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1
Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1
- Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml, 825 ml
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0164: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1), categoria di prestazione sismica C1
- Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete WIT-SH, barra d'ancoraggio WIT-AS, boccola con filetto interno WIT-IG, calcestruzzo cellulare solo con bussola a rete WIT-SH 18x95)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-16/0757 ed ETA-20/0854: fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di ispezione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-12/0166: collegamento di ferri d'armatura post-installati, solo cartucce da 330 ml, 420 ml, 825 ml
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura con mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare e per riprese di getto con ferri di armatura.
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, cavidotti, ecc.
Una cartuccia da 330 ml e 420 ml può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore o chiudendola con il tappo di chiusura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.