Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Resina ad iniezione WIT-PE 510

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Resina ad iniezione WIT-PE 510

Resina epossidica pura standard con un tempo di lavorazione prolungato per elevate profondità di ancoraggio - ideale per ancoranti chimici nonché per collegamento di ferri d'armatura post-installati in calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resina bicomponente, epossidica pura, priva di stirene

  • Fissaggio singolo in calcestruzzo fessurato e non fessurato (da M8 a M30)

Utilizzabile per le seguenti barre d'ancoraggio: W-VI-A, W-VD-A, barre filettate standard con certificato di ispezione 3.1 in conformità alla norma EN 10204


  • Collegamento di ferri d'armatura post-installati

La cartuccia può essere utilizzata più volte fino alla data di scadenza, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore e di chiudere accuratamente la cartuccia con l'apposito tappo.


  • Ancoraggio di barre filettate in pietra naturale (senza omologazione/valutazione)
Prova di prestazioni
  • Certificato ETA-20/1038: fissaggio singolo in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

  • Certificato ETA-20/1037: collegamento di ferri d'armatura post-installati
Indicazione

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni dell'ordinanza sulla proibizione delle sostanze chimiche (ChemVerbotsV). La scheda di sicurezza sul materiale contiene informazioni dettagliate sui pericoli derivanti da questo prodotto, le misure precauzionali da rispettare durante l'utilizzo corretto, il comportamento da seguire in caso di fuoriuscite o altri tipi di esposizione e le modalità per un corretto smaltimento.

  • Certificato ETA-20/1038: fissaggio singolo in calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di ispezione 3.1)

  • Certificato ETA-20/1037: collegamento di ferri d'armatura post-installati

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni dell'ordinanza sulla proibizione delle sostanze chimiche (ChemVerbotsV). La scheda di sicurezza sul materiale contiene informazioni dettagliate sui pericoli derivanti da questo prodotto, le misure precauzionali da rispettare durante l'utilizzo corretto, il comportamento da seguire in caso di fuoriuscite o altri tipi di esposizione e le modalità per un corretto smaltimento.