Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Resina per iniezione generica WIT-VM 210
Resina generica per calcestruzzo, muratura e collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina a 2 componenti, vinilestere privo di stirene
- Fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato, prestazione sismica C1 e C2
Barra d'ancoraggio W-VI-A, barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1
- Fissaggio singolo per muratura (sistema con manicotto perforato SH)
Manicotto perforato SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1
- Collegamento di ferri d'armatura post-installati
- È possibile continuare a utilizzare le cartucce da 150 ml, 330 ml e 420 ml fino alla data di scadenza consigliata, avendo l'accortezza di cambiare l'ugello miscelatore o di risigillare la cartuccia con l'apposito tappo.
- Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0647: fissaggio singolo + calcestruzzo fessurato e non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A, barra filettata standard con certificato di prova di accettazione 3.1), prestazione sismica C1 e C2
- Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0645: Fissaggio singolo + muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare (bussola a rete SH, barra d'ancoraggio W-VI-A, boccola con filetto interno, barra filettata con certificato di prova di accettazione 3.1, calcestruzzo cellulare solo senza bussola a rete)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0646: Collegamento di ferri d'armatura post-installati (REBAR) - Solo cartucce da 330 ml e 420 ml
- Per ancoraggi in calcestruzzo fessurato e non fessurato, muratura piena e forata, calcestruzzo cellulare e per collegamenti di ferri d'armatura post-installati (impiego REBAR)
- Per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, strutture in legno, staffe, griglie, tubazioni, tubi per installazioni di cavi, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.