Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD
Per sistemi a cartucce di ancorante chimico W-VD (calcestruzzo non fessurato)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:
- Barra d'ancoraggio W-VD-A (con certificazione) o bussola con filetto metrico interno W-VD-IG (con certificazione)
- Ancorante chimico, sistema a cartucce (resina premescolata in cartuccia di vetro)
- La barra d'ancoraggio si posiziona durante la rotazione e l'inserimento (il movimento rotatorio miscela i due componenti della resina)
- Una volta indurito, l'ancorante chimico sigilla in gran parte il foro
- Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanze tra le assi e dai bordi minime
- L'ancoraggio avviene grazie alla combinazione di resina, barre d'ancoraggio e materiale di supporto. Barra d'ancoraggio in acciaio zincato nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
- Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074: punto di fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Acciaio zincato: Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10
Pulizia del foro: 1 soffiata, 1 spazzolata, 1 soffiata, 1 spazzolata
Inserire la barra di ancoraggio usando un martello perforatore o un trapano a percussione in modalità rotazione + percussione.
- Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074: punto di fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra d'ancoraggio W-VD-A)
- Acciaio zincato: Valutazione Tecnica Europea ETA-06/0074
- Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea per calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi di carichi statici (ad esempio peso proprio, materiali stoccati) o quasi statici
- Installazione in calcestruzzo secco o umido (calcestruzzo di peso normale con una classe di resistenza del calcestruzzo minima C20/25 e massima C50/60)
- La temperatura della zona circostante la resina d'iniezione non deve superare i +50 °C, con picchi temporanei di massimo +80 °C
- Per l'uso in calcestruzzo < C20/25 e pietra naturale resistente alla compressione (senza omologazione)
- Adatto per il fissaggio di strutture metalliche, profilati metallici, staffe, piastre, supporti, strutture in legno, travi ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.