Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cartuccia di resina per ancorante chimico W-VD

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cartuccia di resina per ancorante chimico W-VD

Per sistemi a cartucce di ancorante chimico W-VD (calcestruzzo non fessurato)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Per sistemi a cartucce di ancorante chimico W-VD (calcestruzzo non fessurato)

  • Fissaggio indipendente in calcestruzzo non fessurato:

  • Barra d'ancoraggio W-VD-A (con certificazione) o bussola con filetto metrico interno W-VD-IG (con certificazione)

  • Ancorante chimico, sistema a cartucce (resina premescolata in cartuccia di vetro)

  • La barra d'ancoraggio si posiziona durante la rotazione e l'inserimento (il movimento rotatorio miscela i due componenti della resina)

  • Una volta indurito, l'ancorante chimico sigilla in gran parte il foro

  • Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanze tra le assi e dai bordi minime

  • L'ancoraggio avviene grazie alla combinazione di resina, barre d'ancoraggio e materiale di supporto. Barra d'ancoraggio in acciaio zincato nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24
Prova di prestazioni

Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra di ancoraggio W-VD-A)


Acciaio zincato: Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074


Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: Esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10

Indicazione

Pulizia del foro: 1 soffiata, 1 spazzolata, 1 soffiata, 1 spazzolata


Inserire la barra di ancoraggio usando un martello perforatore o un trapano a percussione in modalità rotazione + percussione.

Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074: Fissaggio singolo + calcestruzzo non fessurato (barra di ancoraggio W-VD-A)


Acciaio zincato: Benestare Tecnico Europeo ETA-06/0074


Resistenza al fuoco: F30, F60, F90, F120: Esposizione al fuoco su un lato secondo la normativa DIN EN 1363-1:1999-10

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.