Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello con vite antifurto W-HA
Tassello con vite antifurto W-HA - 1
Tassello con vite antifurto W-HA - 2
Tassello con vite antifurto W-HA - 3
Tassello con vite antifurto W-HA - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello con vite antifurto W-HA

Per la protezione contro furti, atti vandalici e manomissioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Per fissaggi passanti di media portata su calcestruzzo, muratura piena e pietre naturali dure

  • Testa sfaccettata con intaglio AW 40

  • Tappo copriforo per intaglio AW 40 inclusi nella confezione

  • Una volta effettuato il serraggio, si monta il tappo copriforo nell’intaglio e si percuote con un martello fino a filo testa della vite

  • Per un eventuale smontaggio della vite bisogna tagliare la testa

  • Impossibile lo smontaggio grazie alla chiusura dell’impronta tramite tappo copriforo

  • Gradevole aspetto estetico

  • Con cono d’espansione zigrinato, antirotazione
Indicazione

I carichi qui descritti si riferiscono ad ancoraggi senza influenza da bordi o altri ancoranti


Per realizzare fissaggi con distanze tra ancoranti o dai bordi inferiori ai valori caratteristici bisogna ridurre i carichi

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.