Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il golfare può essere recuperato e riutilizzato con l’aggiunta di un nuovo corpo espansore WTM 12
- Dotato di rapporto di prova dell’Istituto Giordano Spa in calcestruzzo non fessurato
- Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
- Composto da golfare Ø 50 mm con filetto maschio M12, corpo espansore WTM 12 e rondella
- Il golfare Ø 50 mm consente di inserirvi la prolunga per ponteggio e di creare un collegamento diretto tra il ponteggio e il golfare
1. Forare
2. Pulire accuratamente il foro per esempio tramite pompa d’aria e spazzolini
3. Inserire l’ancorante
4. Serrare mediante chiave dinamometrica applicando la coppia di serraggio prescritta
5. Collegare il ponteggio
| Dati tecnici: | |
| valori di estrazione in calcetruzzo non fessurato ≥ C20/25 | 45 kN* |
| (1 kN ~ 100 kg) | |
| *su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza, Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costruzione e l’impiego dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 Gennaio 1956, n. 164) | |
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Da impiegarsi per l’ancoraggio di impalcature e ponteggi appoggiati a terra
Per ancoraggi in calcestruzzo, mattone pieno e pietra naturale resistente alla compressione
*Su questo valore applicare un coefficiente di sicurezza adeguato (si consiglia non inferiore a 3)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.