Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il golfare può essere recuperato e riutilizzato con l’aggiunta di un nuovo corpo espansore WTM 12
- Dotato di rapporto di prova dell’Istituto Giordano Spa in calcestruzzo non fessurato
- Sicurezza nell’utilizzo tramite applicazione della coppia di serraggio (chiave dinamometrica)
- Composto da golfare Ø 50 mm con filetto maschio M12, corpo espansore WTM 12 e rondella
- Il golfare Ø 50 mm consente di inserirvi la prolunga per ponteggio e di creare un collegamento diretto tra il ponteggio e il golfare
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Da impiegarsi per l’ancoraggio di impalcature e ponteggi appoggiati a terra
Per ancoraggi in calcestruzzo, mattone pieno e pietra naturale resistente alla compressione
Per scaricare il rapporto di prova: www.wuerth.it - prodotti - tasselli e ancoranti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.