Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante di trasporto Con dispositivo di chiusura a testa sferica con battuta. Disponibile relazione tecnica per il sistema composto da vite per ancorante di trasporto ASSY® 4 COMBI T o vite ASSY 3.0 Combi
Con dispositivo di chiusura a testa sferica con battuta. Una valutazione peritale è disponibile per il sistema composto da ancorante di trasporto DST e viti ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto o ASSY 3.0 Combi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
L'ancorante di trasporto consente di sollevare in modo semplice e sicuro ogni tipo di elemento in legno
Manutenzione:
- Il prodotto è da sottoporre annualmente ad una verifica da parte di un perito o tecnico qualificato, responsabile della sicurezza sul cantiere. È necessario verificare eventuali danneggiamenti, lesioni ed il grado di usura.
- È severamente vietato modificare o alterare – anche con saldatura – qualsiasi parte dell'ancorante di trasporto
- Per motivi di sicurezza le viti devono essere sempre sostituite ed utilizzate per un unico impiego.
Conforme alla direttiva macchine (89/392/CEE) i.d.F.93/44/EWG.
La capacità di carico dell'ancorante di trasporto DST in combinazione con le viti ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto o ASSY 4 Combi T deve essere svolta a parte sulla base della valutazione peritale.
Con le viti ASSY® 4 COMBI T Vite per ancorante di trasporto o ASSY 3.0 Combi, per il trasporto di componenti in legno. Consente di inclinare, girare e ruotare gli elementi in legno in movimento. Tali movimentazioni sono prive di rischio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.