Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante
Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio
- Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato
- Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
- L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa
- La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi in quanto dispongono di uno speciale rivestimento. Consigliamo perciò di ordinare la minuteria contemporaneamente agli ancoranti.
- Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).
- La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi a forchetta) di cui Würth dispone di un'ampia gamma.
- ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio singolo con omologazione
Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)
Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi, sedie per stadi, etc.
Fissaggio singolo senza omologazione
Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.