Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto - 1
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/A4 - montaggio predisposto

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio inox A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli ancoranti

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio inossidabile A4 ad espansione a controllo di coppia

  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato

  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)

  • Adatto anche per ancoraggi temporanei (montaggio non passante ad es. posti a sedere mobili per stadio - a filo con la superficie per eliminare il rischio di infortuni)
Prova di prestazioni
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)
Indicazione
  • L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa (sistema di ancoraggio).

  • La Valutazione Tecnica Europea ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi con rivestimento speciale. La bulloneria deve essere ordinata separatamente.

  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).

  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi fisse a due bocche) di cui Würth dispone con un'ampia offerta.

  • Una versione in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR) è disponibile a richiesta in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere).
Area di applicazione
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120 - secondo DIN 4201-2:1977-09 (ETK curva di temperatura standard)

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120; TR020 (compreso nell'ETA-99/0011)