Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna
Per bulloni e viti con filettatura metrica, per calcestruzzo non fessurato, in acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Non è necessario alcun utensile di posa
- Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
- Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione
- Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
- Montaggio non passante
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.
Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.
Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per carichi medi e pesanti
- Per il fissaggio di: linee di produzione a terra, strutture in acciaio, profilati metallici, staffe, piastre base, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.
- Ancoraggio con Valutazione Tecnica Europea (ETA) per l'ancoraggio in cemento armato o non armato di peso normale con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo la normativa EN 206:2000-12
- Utilizzabile con calcestruzzo
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
- Fissaggio singolo: Ancoraggio in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) nel calcestruzzo non fessurato
- Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.