Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella - 1
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella

per calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Non è necessario alcun utensile di posa

  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento

  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione

  • L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12

  • Montaggio non passante
Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza lato resistenze e lato carichi pari a yF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.



Calcestruzzo normalmente armato Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico.



Per ancoraggi secondo ETA le viti o le barre filettate devono essere dotate di certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 che attesta i materiali e le caratteristiche meccaniche secondo ETA-10/0255



Se è richiesta una minor altezza di montaggio, fare di conseguenza un foro più profondo

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.