Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante liquido WIT-FIX
Per il fissaggio di componenti leggeri, per la riparazione ed il riempimento di forature danneggiate o eccessivamente larghe o come resina per effettuare riparazioni in componenti di legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione facile e veloce
- Indurimento veloce - Tempi d'attesa minimi (3–5 minuti a temperatura ambiente)
- WIT-FIX può essere usato come resina anche per effettuare riparazioni in componenti di legno
- Le viti possono essere avvitate direttamente nella resina indurita
- WIT-FIX è verniciabile e carteggiabile
- Adatto anche per materiali difficili e in decomposizione (lavori di ristrutturazione e vecchie costruzioni)
- Fissaggio senza pressione di espansione sul supporto
- WIT-FIX é un sistema ad iniezione poliuretanico bicomponente
- Temperatura minima della cartuccia durante l'uso +10 °C; ottimale +20 °C
- Temperatura ambientale dopo l'indurimento: Da -10 °C a +40 °C
- Temperatura di trasporto e conservazione (cartuccia): Stoccaggio in ambiente fresco, secco e buio, da +10 °C a 30 °C
- Validità in condizioni ideali di stoccaggio: 12 mesi
- Tempo di indurimento a temperatura ambiente: 3-5 minuti
- Fornitura: Cartuccia WIT-FIX da 25 ml incl. 2 miscelatori statici, 2 prolunghe e 2 bussole a rete 10 x 45
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- WIT-FIX può essere utilizzato nei seguenti materiali di supporto: calcestruzzo, muratura in mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare, materiali per pannelli (cartongesso, gessofibra)
- Per il fissaggio di componenti leggeri, per la riparazione e il riempimento di forature danneggiate o eccessivamente larghe o come malta da ripristino su qualsiasi legno lavorato
- Grazie alla sua leggera espansione si ottiene un'ottima adesione al materiale di supporto e può essere impiegato anche nel materiale forato utilizzando una bussola a rete
- Per fissare portasciugamani, aste per tende, mensole leggere, quadri, specchi e lampade; malta da ripristino per tutti i materiali in legno
- Su muratura forata o pannelli deve essere utilizzata una bussola a rete
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.