Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante per carichi pesanti W-TM tipo O
Con occhiello, per calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato
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
- Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Non è necessario alcun utensile di posa
- Installabile a filo superficie
- Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
- Montaggio non passante
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per carichi pesanti
Idoneo per il fissaggio di: idoneo per l'ancoraggio di linee di produzione a terra, costruzioni metalliche, profilati, piastre, canaline, mensole, tubazioni, guide di montaggio, ecc.
< C20/25, pietre naturali dure e muratura piena (impiego non certificato)
L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
Per ancoraggi singoli in: Ancoraggio in calcestruzzo non fessurato
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.