Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo A con filettatura interna

Per bulloni e viti con filettatura metrica, per calcestruzzo non fessurato, in acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Non è necessario alcun utensile di posa

  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento

  • Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione

  • Adatto per bulloni e viti con filettatura metrica

  • L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12

  • Montaggio non passante
Prova di prestazioni

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Indicazione

Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza delle resistenze secondo l'omologazione e un coefficiente parziale di sicurezza delle azioni di γF = 1,4. Fare riferimento alle linee guida del Benestare Tecnico Europeo (ETAG), Appendice C, per informazioni sulla combinazione di carichi di trazione e trasversali, influenza della distanza dal bordo e gruppi di ancoraggi.



Calcestruzzo normalmente armato. Con classe di resistenza del calcestruzzo superiore è possibile aumentare i valori.


Con omologazione se le viti e le barre filettate sono dotate di certificato di ispezione 3.1 a norma EN 10204:2004 con materiali e caratteristiche meccaniche conformi alla Valutazione Tecnica Europea ETA-10/0255

ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.