Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo O con golfare
Per calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Non è necessario alcun utensile di posa
- Installabile a filo superficie
- Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
- Montaggio non passante
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per carichi medi e pesanti
- Per il fissaggio di: linee di produzione a terra, strutture in acciaio, profilati metallici, staffe, piastre base, cavidotti, tubazioni, profilati ecc.
- Utilizzabile con calcestruzzo
- L'ancorante può essere utilizzato per ancoraggi con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
- Fissaggio singolo: Ancoraggio in calcestruzzo non fessurato
- Da utilizzare solo in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.