Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo S con bullone esagonale e rondella
per calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36702.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Minimo sforzo necessario per inserire l'ancorante
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Non è necessario alcun utensile di posa
- Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
- Espansione uniforme ed ottima distribuzione del carico grazie ai tre segmenti della boccola d'espansione
- L'applicazione della coppia specificata durante il processo di ancoraggio garantisce l'installazione sicura
- Ancorante in acciaio zincato ad espansione tramite applicazione del carico/coppia di serraggio per M6-M12
- Montaggio non passante
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Sono stati considerati i coefficienti parziali di sicurezza lato resistenze e lato carichi pari a yF = 1,4. Si prega di osservare le linee guida del Benestare tecnico europeo (ETAG), Appendice C in caso di combinazioni di azioni taglio e trazione, influenza del bordo e fissaggi multipli.
Calcestruzzo normalmente armato Con calcestruzzo di classe di resistenza superiore è possibile aumentare il carico.
Per ancoraggi secondo ETA le viti o le barre filettate devono essere dotate di certificato di ispezione 3.1 secondo EN 10204:2004 che attesta i materiali e le caratteristiche meccaniche secondo ETA-10/0255
Se è richiesta una minor altezza di montaggio, fare di conseguenza un foro più profondo
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114138.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114140.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114141.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114142.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/114160.jpg)
ETA-10/0255 per ancoraggio singolo, opzione 7, calcestruzzo non fessurato, acciaio zincato, M6-M12; dimensionamento conforme alle "Linee guida dell'Omologazione Tecnica Europea per ancoranti metallici nel calcestruzzo", Appendice C, sezione A
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per carichi pesanti
Idoneo per il fissaggio di: Nastri e catene di montaggio per le quali è richiesta un’installazione sotto intonaco; strutture in acciaio, profili metallici, staffe, piastre, cavidotti, tubi, profilati, ecc.
L'ancorante ha ricevuto l'Omologazione Tecnica Europea per l'impiego con cemento armato e non armato standard con classe di resistenza minima C20/25 e massima C50/60 in conformità alla normativa EN 206:2000-12
Può essere utilizzato con calcestruzzo < C20/25, pietra naturale dura e muratura a mattoni pieni (senza omologazione)
Può essere utilizzato (con omologazione) con carichi prevalentemente statici o con carichi quasi statici
Per ancoraggi singoli in:
Ancoraggio con Omologazione Tecnica Europea in calcestruzzo non fessurato
Può essere impiegato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.