Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sistema di ancoraggio per ponteggi
Ancoraggi per ponteggi GR 14 mm per il fissaggio di ponteggi indipendenti (devono essere utilizzati con la vite ad occhiello GS 12)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
- Tassello in poliammide di alta qualità (nylon)
- I tasselli in poliammide possono essere utilizzati una volta sola per assicurare la massima capacità portante
- Il golfare deve essere avvitato nel tassello finché la punta del filetto fuoriesce dalla parte anteriore del tassello di almeno 1 volta il diametro del golfare. In questo modo si raggiunge la massima capacità portante
- I tasselli in nylon non devono essere riutilizzati
- Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione)
- L'utilizzo di punte universali in carburo consente di praticare fori notevolmente migliori nei mattoni forati e assicura valori di estrazione molto superiori
- In generale, i mattoni cavi vanno forati a sola rotazione escludendo la percussione
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
- Per il fissaggio di ponteggi, deve essere utilizzato il tassello GR Ø 14 con il golfare GS 12
- Per l'ancoraggio in calcestruzzo, mattoni pieni e pietra, ad esclusione di calcestruzzo alleggerito
- Per mattoni forati e cemento leggero o calcestruzzo cellulare, si consiglia di utilizzare il tassello in plastica HBR Ø 14 (ampia area di espansione) con una vite ad occhiello GS 10 e una punta universale in carburo per praticare il foro, in modo da garantire la massima potenza di tenuta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.