Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante per solai alveolari W-HD
Ancorante con filetto femmina per il fissaggio sicuro in soffitti in cemento precompresso a nucleo cavo Con omologazione tecnica Acciaio, zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Si possono utilizzare viti o barre filettate
- Il tassello può anche essere montato all'esterno dell'asse della cavità, fino a 50 mm dal trefolo precompresso - massima flessibilità
- Installazione rapida e facile - nessun utensile speciale necessario
- Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa
- Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832
- Resistenza al fuoco (materiale di supporto: calcestruzzo C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832, rapporto di prova della protezione antincendio n. (3526/3426)
- Il cono viene separato dal manicotto di espansione quando la vite o il dado esagonale vengono serrati. - Importante: Sono necessarie almeno tre rotazioni della vite o del dado. L'applicazione della coppia di montaggio introduce il cono nel manicotto di espansione e lo fa espandere
- L'ancoraggio è consentito solo nei soffitti in cemento precompressi a nucleo cavo dove la larghezza dell'intercapedine non superi 4,2 volte la larghezza della griglia (bH <= 4,2 x bSt)
- Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832
- Resistenza al fuoco (materiale di supporto: calcestruzzo C45/55 o C50/60): R30, R60, R90, R120: Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.1-1832, rapporto di prova della protezione antincendio n. (3526/3426)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio speciale per l'ancoraggio in soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo
Adatto per cavità e zone piene di soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo
Punti di fissaggio e ancoraggi in un sistema non strutturale ridondante con approvazione
- Soffitti in calcestruzzo precompresso a nucleo cavo con classe di resistenza alla compressione C45/55 o B55
- Ad es. per l'ancoraggio di rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti e ancoraggi staticamente confrontabili fino a 1,0 kN/m2 e il montaggio di strutture metalliche, staffe, cavidotti, tubazioni, condotti di ventilazione, controsoffitti ecc.
W-HD può essere utilizzato in ambienti interni, ad es. abitazioni, uffici, scuole, ospedali, negozi al dettaglio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.