Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 1
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 2
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 3
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo

Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, con testa del chiodo in acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, con testa del chiodo in acciaio inossidabile A4

  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti

  • Design elegante e accattivante

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.