Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 1
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 2
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 3
Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Tassello a chiodo W-NA-K/A4 Con testa a chiodo

Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, con testa del chiodo in acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Distanze dal bordo e interassi ridotti

  • Design elegante e accattivante

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.