Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tassello a percussione W-NA-K/HCR Con testa a chiodo
Installazione facile e veloce: Posizione, martello, fatto! Ideale per il fissaggio sicuro di sospensioni per controsoffitti, profili a C e pannelli. Per calcestruzzo, con testa del chiodo, in acciaio HCR altamente resistente alla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione facile e veloce
- Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm
- Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta
- Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici
- Montaggio passante
- Distanze dal bordo e interassi ridotti
- Design elegante e accattivante
- Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Non è possibile ordinare S-24!
Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare
- Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339
- Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)
- Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con approvazione in calcestruzzo fessurato (zona di trazione) e calcestruzzo non fessurato (zona di compressione)
- Ad es. rivestimenti leggeri per soffitti e controsoffitti, profilati metallici, nastri forati, appendiabiti, attaccapanni, listelli di legno, assi di legno, travi squadrate, ecc.
- Per l'impiego con calcestruzzo armato o non armato di peso normale con classe di resistenza del calcestruzzo min. C12/15 e max. C50/60 in conformità alla norma EN 206-1:2000-12
Può essere utilizzato in aree in cui vi è un elevato rischio di corrosione (ad esempio piscine al coperto, gallerie stradali, parcheggi con scarsa ventilazione o parti che vengono immerse in acqua di mare o in zone costiere)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.