Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6 - 1
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6 - 2
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6 - 3
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard in acciaio inox A4 con filettatura M6

Montaggio estremamente facile: Posizione, martello, fatto! Ideale per il montaggio di parti che devono essere poi smontate. Per calcestruzzo, con filettatura di collegamento M6, rondella e dado, acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Montaggio estremamente facile: Posizione, martello, fatto! Ideale per il montaggio di parti che devono essere poi smontate. Per calcestruzzo, con filettatura di collegamento M6, rondella e dado, acciaio inossidabile A4

  • Installazione facile e veloce

  • Minore foratura richiesta grazie alla profondità di ancoraggio ridotta di 25 mm

  • Installazione facile: È sufficiente inserirlo martellando - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici

  • Montaggio passante

  • Possibilità di distanze e spaziature dei bordi molto basse

  • Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico
Prova di prestazioni
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa
Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

Area di applicazione
  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

  • Resistenza al fuoco testata in linea con la curva di incendio in galleria ZTV nella zona fessurata tesa

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.