Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard - 1
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard - 2
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard - 3
Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante rapido a battere W-NA tipo standard

Montaggio estremamente facile: Posizione, martello, fatto! Ideale per il montaggio di parti che devono essere poi smontate. Per calcestruzzo, con filettatura di collegamento M6, rondella e dado, acciaio zincato

  • Diametro tassello: 6 mm
  • Diametro foro nominale (d 0): 6 mm
  • Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef): 30 mm
  • Profondità d'ancoraggio effettiva ridotta (h ef, red): 25 mm
  • Profondità foratura (h 0): 40 mm
  • Profondità foro ridotta (h 0, rosso): 35 mm
  • Spessore componente minimo (h min): 80 mm
  • Foro passante nel componente da collegare (d f): 7 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio min/max (t fix) Diametro tassello Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0905362005
44 mm 0-5 mm 6 mm 6 mm
200 pz.
0905362010
49 mm 5-10 mm 6 mm 6 mm
200 pz.
0905362015
54 mm 10-15 mm 6 mm 6 mm
200 pz.
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
Installazione facile e veloce


  • Foratura al minimo: profondità di ancoraggio di 25 appena mm

  • Installazione facile: Basta inserirlo nel foro - nessuna coppia di serraggio richiesta

  • Non sono necessari trapani o utensili di posa specifici


Montaggio passante



Interassi e distanze dai bordi minimi



Ancorante ad espansione controllata da carico - si espande quando è sottoposto a carico

Indicazione

Il tassello offre i vantaggi di un ancorante a vite ma è anche facile da installare; esso va semplicemente inserito nel foro attraverso l'elemento da fissare

  • Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Certificato ETA-11/0339

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90 e R120 (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-11/0339)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.