Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello per satinatura CERALINE
Per la rimozione di piccoli graffi, operazioni di satinatura e lucidatura pressoché uniformi e il livellamento di lamiere "pre-levigate". Ideale per una satinatura uniforme, per la pulizia di rivestimenti di ossido, ma anche per eliminare colori di rinvenimento.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata durata nel tempo e sviluppo di calore notevolmente ridotto
Ampio diametro esterno
Efficace e di lunga durata
La grana ceramica ad alte prestazioni fornisce una superficie lavorata ben definita (finitura spazzolata) e una lunghissima durata.
Levigatura uniforme e senza creare solchi di partenza
Il nylon abrasivo a doppia impregnazione consente di ottenere la levigatura richiesta con risultati rapidi e uniformi.
Semplice identificazione della grana
La codifica dei colori evita di confondere le diverse grane.
- Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana più grossa agisce da grana più fine e se viene utilizzata a un numero di giri più basso, una grana più fine agisce da grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
- Velocità circonferenziale: In base al macchinario utilizzato, ma massimo 3200 giri/min.
Con filettatura M14 per l'uso con lucidatrici, smerigliatrici angolari a numero di giri regolabile o smerigliatrici angolari per saldature ad angolo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.