Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello abrasivo CERALINE Per rulli gonfiabili o ad espansione
Per una perfetta pre-levigatura di componenti piatti e leggermente profilati in acciaio o acciaio inossidabile con rigorosi requisiti per le superfici decorative
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Asportazione del materiale estremamente elevata e molto rapida con minima formazione di calore
Grana abrasiva ad alte prestazioni e rivestimento abrasivo
Durata estremamente lunga e bassa pressione di contatto
Grana abrasiva ceramica ad alte prestazioni
Additivi abrasivi attivi
Levigatura fredda, senza scolorimento del materiale
* Marchio di fabbrica della Special Metal Corporation
Ideale per levigare le superfici, per lavori di sbavatura leggeri e per la rimozione dello strato superficiale di rullatura
Materiali lavorabili:
Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore (altolegato), tipo Inconel®*, acciaio e metalli non ferrosi.
- Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.