Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello abrasivo Trizact®
Per levigatura, lucidatura (carteggiatura di rifinitura) e rimozione del strato superficiale di rullatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Elevato adattamento e qualità uniforme delle superfici sui pezzi profilati
Strato a X semiflessibile
Levigatura aggressiva, bassa rugosità superficiale, durata notevolmente maggiore, satinatura molto fine
Struttura della grana uniforme a piramide tridimensionale
Levigatura fredda, ridotto scolorimento del materiale
Bassa temperatura di levigatura grazie ai materiali aggiuntivi attivi
Trizact® è un marchio registrato di 3M
Materiali da lavorare: Acciaio inossidabile, acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore (altolegato), acciaio e metalli non ferrosi
Se viene utilizzata a un numero di giri elevato, una grana più grossa agisce da grana più fine e se viene utilizzata a un numero di giri più basso, una grana più fine agisce da grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un'usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.