Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Manicotto abrasivo dentellato
Sostituisce manicotti abrasivi, ruote lamellari, punte abrasive e frese svasatrici in carburo. Consente di ottenere risultati superficiali perfetti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lavoro confortevole e rapido
Funzionamento estremamente dolce con un'elevata asportazione di materiale, durata eccellente e minima rugosità superficiale, con una finitura perfetta grazie alle lamelle abrasive.
Basse vibrazioni e rumorosità
rispetto alle punte premontate e alle frese svasatrici in carburo grazie alle lamelle abrasive
La soluzione ideale per molti problemi
Il manicotto abrasivo dentellato garantisce un'elevata asportazione di materiale, anche negli spazi più ristretti.
Per una durata ottimale, applicare una bassa pressione di contatto. Il numero di giri consigliato dipende dall'applicazione e dal materiale da lavorare. La velocità circonferenziale massima consentita è di 30 m/s, tale velocità è diversa dal numero di giri consigliato. Non lasciare sporgere il manicotto abrasivo oltre il supporto del nastro abrasivo. Osservare le precauzioni operative generali e di sicurezza.
Ideale per la smerigliatura in spazi ristretti, ad es. nella fabbricazione di stampi, produzione di contenitori e apparecchi e costruzione di condutture.
Particolarmente adatto per la lavorazione di acciaio inossidabile, acciaio legato e non legato, acciaio strutturale, acciaio per utensili, metalli morbidi non ferrosi, plastica e legno. Per smerigliare le superfici e i bordi, rifinire e levigare, operazioni di sbavatura e lavorazione di cordoni di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.