Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello morsetto per funi
Anello morsetto per funi - 1
Anello morsetto per funi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello morsetto per funi

WN 5176 037

  • Norme: WN 5176-037
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Grado di lucidatura: Lucidato
  • Altezza: 10 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per diametro fune Diametro esterno Diametro interno Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
5176037002
2 mm 16 mm 1,5 mm 16 mm
10 pz.
5176037003
3 mm 16 mm 2 mm 16 mm
10 pz.
5176037004
4 mm 16 mm 3 mm 16 mm
10 pz.
5176037005
5 mm 20 mm 4 mm 20 mm
10 pz.
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
Acciaio inossidabile A4

Indicazione
  • Questi prodotti non sono stati sviluppati e realizzati come equipaggiamento per tiranti o dispositivi di sostegno di un carico.

  • Pertanto, non è consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, tiranti a funi o catene o di mezzi di sostegno di un carico, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei macchinari 2006/42/CE.