Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello di tenuta, autocentrante
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Acciaio zincato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata; per sigillare teste di bulloni (in particolare bulloni esagonali metrici conformi agli standard DIN tedeschi) e attacchi a flangia.
- Per alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.
- Ottimo effetto di tenuta grazie alla formazione dell'anello di tenuta definito con precisione.
- Nessuna fuoriuscita, anche in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.
- Coppia di serraggio minima
- Nessun riserraggio della guarnizione montata
- Per rimpiazzare altre tipologie di guarnizioni
- Riutilizzabile
- Montaggio rapido, facile e affidabile.
- Possibilità di montaggio sospeso
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.
- Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65–75 Shore
Installazione professionale:
È consigliata la presenza di un alloggiamento di centratura per la rondella di tenuta, in modo da evitare l'inserimento della guarnizione in una posizione eccentrica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.