Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta, autocentrante
Anello di tenuta, autocentrante - 1
Anello di tenuta, autocentrante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta, autocentrante

Acciaio bicromato (A2C)

  • Per vite: M24
  • Diametro interno: 24 mm
  • Diametro esterno: 36 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Foro passante a norma DIN 69 f: 25 mm
  • Foro passante secondo DIN 69 m: 26 mm
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
Cod. art. Per vite Diametro interno Diametro esterno Spessore Numero UI
Prezzo/UI
0469024
M24 24 mm 36 mm 2 mm
100 pz.