Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello per satinatura in fibra ondulato
Rullo per satinatura realizzato in panno abrasivo non tessuto piegato per finiture opache praticamente perfette
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con attacco diretto M14.
- Ideale per l'uso con lucidatrici, smerigliatrici angolari a regolazione continua o smerigliatrici per saldature ad angolo.
- Panno abrasivo non tessuto piegato per un rivestimento di linea praticamente uniforme su tutti i materiali.
- Lunga durata rispetto ai rulli per satinare tradizionali grazie alla doppia impregnazione.
- La codifica a colori garantisce una facile assegnazione della finezza.
- La velocità circonferenziale è specificata dall'utensile elettrico utilizzato, max. 3200 giri/min.
- A velocità sostenute, una grana grossa agisce come una grana più fine mentre a velocità più basse una grana fine agisce come una grana più grossa.
- Utilizzare utensili con una bassa pressione di contatto; una pressione di contatto elevata provoca un'usura precoce.
- Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di contatto, ma utilizzare una grana più grossa.
- Per lucidatrici e smerigliatrici angolari a velocità regolabile
- Opacizzazione e satinatura prive di aloni, per lucidare e uniformare lamiera "pre-levigata"
- Per la realizzazione di superfici perfette, la pulizia degli strati di ossidazione e l'eliminazione dello scolorimento
- Materiali da lavorare: acciaio temprato, ghisa malleabile, ghisa grigia, acciaio al carbonio, acciaio per imbutitura, nastro di acciaio, zinco stampato a iniezione, metalli non ferrosi, Cr-Ni e altri acciai inossidabili, legno
Se viene utilizzata a una velocità sostenuta, una grana più grossa agisce come una grana più fine e se viene utilizzata a una velocità più bassa, una grana più fine agisce come una grana più grossa.
Utilizzare attrezzi con una bassa pressione di esercizio; una pressione di esercizio elevata provoca un usura precoce.
Se la rimozione dei trucioli è insufficiente, non incrementare la pressione di esercizio, ma utilizzare una grana più grossa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.