Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Portachiavi monouso Fascia

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Portachiavi monouso Fascia

Modello fascia economico per un’etichettatura delle chiavi o dei prodotti rapida e semplice.

  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 12,7 mm
  • Materiale: Pile / pellicola in polietilene
  • In dotazione: 1000 pieces

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Lunghezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0824030021
Bianco 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
0824030022
Giallo 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
0824030023
Arancio 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
0824030024
Rosso 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
0824030025
Verde 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
0824030026
Blu 160 mm 12,7 mm Pile / pellicola in polietilene
1000 pz.
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
  • Facile da usare

  • Estremamente resistente agli strappi

  • Scrittura facile e veloce con penna a sfera o pennarello

  • Possibilità di ripiegarlo più volte


Disponibile in 6 colori diversi


Per un'officina ordinata e ben organizzata