Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello riduttore Multi-Fix
L'anello riduttore facilita notevolmente la regolazione del diametro del foro, consentendo quindi l'uso di tutti i dischi diamantati, senza lunghi lavori di assemblaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Utilizzabile su entrambi i lati e riutilizzabile: Riduzione dei fori da 25,4 o 22,23 mm a 20,0 mm o da 25,4 mm a 22,23 mm
- Sicuro, rapido e facile da fissare grazie alla superficie di contatto molto ampia
- Conforme allo standard europeo EN13236
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.