Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W - 1
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W - 2
Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Smerigliatrice angolare EWS 8-115 Light-S 850 W

Pratica smerigliatrice angolare da 850 W con circonferenza dell'impugnatura ridotta. Ideale per tagli sottili e smerigliatura fine

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Il potente motore con buona capacità di sovraccarico è ideale per tagli fino a 0,8 mm e per lavori di sbavatura leggeri

  • Circonferenza dell'impugnatura di 175 mm ridotta rispetto al modello precedente (190 mm), per lavorare senza sforzo e comodamente

  • Riduzione significativa del rischio di lesioni grazie alla protezione contro il riavvio dopo interruzione della corrente

  • Regolazione senza attrezzi e cuffia di protezione anti-torsione

  • Le prese d'aria posteriori impediscono la chiusura manuale, migliorando così il raffreddamento della smerigliatrice angolare