Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piastra angolare ABR255SO
Piastra angolare con rinforzi e flangia verticale maggiorata per forze di taglio e trazione. Ideale per il fissaggio di strutture in legno a supporti in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- In acciaio zincato S 250 GD + Z 275
- Classe di servizio 1 e 2 secondo EN 1995-1-1
- Elevate resistenze a taglio, trazione e ribaltamento
- Schemi di chiodatura ottimizzati per il montaggio di elementi in legno con strati di livellamento fino a 100 mm
- Disposizione ottimizzata dei fori per facilitare l’utilizzo di macchine pneumatiche per l’inserimento dei chiodi
Idoneo per connessioni di strutture in legno, in particolare per:
- legno massiccio e lamellare
- pannelli XLAM (CLT)
- legno microlamellare (LVL)
Elementi di fissaggio:
- viti ASSY 4 JH per ferramenta da carpenteria 5,0 x 40 oppure 5,0 x 50 mm
- chiodi scanalati 4,0 x 50 mm oppure 4,0 x 60 mm
- ancoranti per il fissaggio su calcestruzzo Ø12: W-FA; W-FAZ; W-BS; WIT-VM250 con barra filettata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.