Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante HTA
Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l’ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Capacità di carico molto elevate
- Design compatto con piccola piastra di base per spazi ristretti
- Possibilità di fissaggio con un elemento intermedio tra schienale e struttura portante (p.es. pannello OSB spessore max. 26¬mm
- Il lungo schienale permette d’inserire il numero richiesto di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno
- Acciaio zincato a caldo 12 µm su entrambi i lati (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità con la norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Fissaggio con tasselli: È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
Note: |
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Per giunzioni a trazione di elementi in legno a supporti in legno, acciaio o
calcestruzzo
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 a 100mm
- Vite ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria in conformità con l'ETA-11/0190 o EN 14592
- Bulloni in linea con le indicazioni dei costruttori
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
L'angolare HTA deve essere montato con una rondella o apposite piastre.
- Piastra di appoggio 60x60 mm = rondella 30x3 o piastra base d = 10 mm
- Piastra di appoggio 80x80 mm = rondella 37x3 o piastra base d = 20 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.