Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante V plus

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante V plus

Angolare con doppio rinforzo con portata di carico estremamente elevata per giunzioni a trazione di elementi in legno a supporti in legno, acciaio o calcestruzzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Capacità di carico estremamente elevate

  • Piastra con doppio rinforzo per il trasferimento ottimizzato di forze su supporti di base

  • Possibilità di fissaggio con un elemento interposto (OSB) di spessore massimo pari a 26 mm

  • Il lungo schienale permette d’inserire un elevato numero di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul supporto in legno

  • Acciaio zincato a caldo sui due lati (DD11+ Z 275) a norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 o 4,0 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione

Fissaggio con tasselli: È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Note:

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274