Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione interno VARIFIX®

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione interno VARIFIX®

Per la giunzione di profilati a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

  • Per profilato: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
  • Lunghezza asta: 150 mm
  • Larghezza lato: 40 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Distanza fori: 50 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Peso prodotto (per pezzo): 562 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolari interni VARIFIX<SUP>®</SUP>

Angolari interni VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Staffa angolare VARIFIX<SUP>®</SUP> a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Staffa angolare VARIFIX® a 90° con 4 asole per sistema Powerknopf 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX<SUP>®</SUP>

Elemento di giunzione inclinabile e bloccabile VARIFIX®

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Giunzione angolare Tipo A

Giunzione angolare Tipo A

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Piastra per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/41

Piastra per profilati VARIFIX® 36/41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN)

Angolare di giunzione tipo A

Angolare di giunzione tipo A

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Base d'appoggio Varifix

Base d'appoggio Varifix

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Barra filettata

Barra filettata

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Pellicola d'imballaggio estensibile e autobloccante

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Ancorante W- FAZ/A4

Ancorante W- FAZ/A4

Ribattino a testa svasata

Ribattino a testa svasata

Staffa di collegamento VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf 41 zincato a caldo

Staffa di collegamento VARIFIX® per Powerknopf 41 zincato a caldo

Reggimensola

Reggimensola

Angolo superiore VARIFIX<SUP>®</SUP>

Angolo superiore VARIFIX®

Additivo per alimentazione diesel

Additivo per alimentazione diesel

Giunti a forcella con coppiglia DIN 71751, con coppiglia, zincato, passivato bianco (A2K)

Giunti a forcella con coppiglia DIN 71751, con coppiglia, zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/41

Mensola per carichi pesanti VARIFIX® 41/41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> C-41/44, zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® C-41/44, zincato a caldo

Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata, in pollici con POWERDRIV®

Giunto a cerniera piatto VARIFIX<SUP>®</SUP> con foro asolato

Giunto a cerniera piatto VARIFIX® con foro asolato

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Elemento di giunzione per profilati in alluminio

Tassello in nylon con bordino W-MR

Tassello in nylon con bordino W-MR

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Carrello per officina WE XXL

Carrello per officina WE XXL

Staffa maschio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio VARIFIX®

Mensola VARIFIX<SUP>® </SUP> 41/22 D

Mensola VARIFIX® 41/22 D

Tenditore con viti a testa piatta e dado di bloccaggio DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato

Tenditore con viti a testa piatta e dado di bloccaggio DIN 1480 (forma aperta), acciaio S235JR, zincato

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale e rondella maggiorata W-BS/S

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Barra filettata DIN 976-1, (forma A) con filettatura ISO metrica standard (conforme a ISO). Acciaio, 8.8U, zincato a caldo (TZN).

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Zaino portautensili con tasche interne

Zaino portautensili con tasche interne

Forbici inox con tacca spelafili

Forbici inox con tacca spelafili

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Misuratore di distanze laser WDM 2-18

Angolare VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Forbice tacca spelafili inox  ULTIMATE

Forbice tacca spelafili inox ULTIMATE

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Pennarello indelebile con cappuccio per fori profondi

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)