Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa angolare, destra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa angolare, destra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

  • Per profilato: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm
  • Lunghezza: 120 mm
  • Larghezza 1: 120 mm
  • Larghezza 2: 80 mm
  • Altezza: 46 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Distanza fori: 35 mm
  • Diametro foro: 14 mm
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Peso prodotto (per pezzo): 400 g
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Staffa angolare, sinistra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa angolare, sinistra Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolo superiore VARIFIX<SUP>®</SUP>

Angolo superiore VARIFIX®

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Piastra di fissaggio angolare DENEB

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Staffa angolare per sedie e casse

Staffa angolare per sedie e casse

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS<SUP>®</SUP>Plus Impronta AW

Vite per serramenti, autoforante, testa goccia sego, FEBOS®Plus Impronta AW

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX<SUP>®</SUP> con 8 asole, C2C

Angolare di giunzione a 90° VARIFIX® con 8 asole, C2C

Staffa femmina per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/82

Stazione manutenzione A/C, veic., ricambio, altri

Stazione manutenzione A/C, veic., ricambio, altri

Canalina con coperchio

Canalina con coperchio

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Spazzolino di pulizia foro con filettatura di collegamento M6 WIT-RMB

Spazzolino di pulizia foro con filettatura di collegamento M6 WIT-RMB

Angolo superiore VARIFIX<SUP>®</SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolo superiore VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Isolamento termico

Isolamento termico

Assortimento chiavi a bussola rinforzati CV, attacco da 3/4 pollice 10 pz

Assortimento chiavi a bussola rinforzati CV, attacco da 3/4 pollice 10 pz

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/82

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Staffa per il montaggio sull'architrave Per chiudiporta con meccanismo braccio a forbice

Staffa per il montaggio sull'architrave Per chiudiporta con meccanismo braccio a forbice

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Angolare interno VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Angolare interno VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Tassello universale bicomponente SHARK<SUP>®</SUP> TWIST

Tassello universale bicomponente SHARK® TWIST

Piastra di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, a T A forma di T

Piastra di giunzione VARIFIX®, a T A forma di T

Supporto ripiano tipo B con piastra

Supporto ripiano tipo B con piastra

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45° Con 4 fori rotondi

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Piastra a ponte VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Portapilastro con fissaggio alla base

Portapilastro con fissaggio alla base

Angolare di giunzione per calcestruzzo tipo P

Angolare di giunzione per calcestruzzo tipo P

Batteria LI-28 V con caricabatterie e 2 batterie

Batteria LI-28 V con caricabatterie e 2 batterie

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Vite a testa svasata con impronta esalobata

Vite a testa svasata con impronta esalobata

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/82

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/82

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Schiuma antifuoco poliuretanica monocomponente PU

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE