Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Angolare di giunzione VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Angolare di giunzione VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

  • Per profilato: 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 124 mm
  • Lunghezza asta: 106 mm
  • Lunghezza asta 2: 106 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Materiale: Acciaio
  • Lunghezza asola: 30 mm
  • Lunghezza asola 2: 25 mm
  • Lunghezza asola 3: 50 mm
  • Larghezza asola: 11 mm
  • Larghezza asola 2: 11 mm
  • Larghezza asola 3: 11 mm
  • Distanza fori: 46 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 23 g