Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante HTA
Ancorante HTA - 1
Ancorante HTA - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante HTA

Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l'ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico molto elevate

  • Design compatto con sede di piccole dimensioni per spazi ristretti

  • Possibilità di fissaggio indiretto (max. 26 mm) con uno strato intermedio (ad es. OSB)

  • La piastra posteriore extra lunga permette di inserire il numero richiesto di viti o di chiodi, rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno.

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati spessa 12 µm (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità alla norma EN 10025-2:2004 con spessore 3,0 mm

  • Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione
  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.

  • Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274