Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante HTA
Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l’ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo.
- Spessore piastra base: 9 mm
- Spessore: 3 mm
- Omologazione: ETA-14/0274
- Tipo di tassello consigliato: W-VM250; W-FAZ
- Materiale: Lamiera d'acciaio
- Indicazione materiale: S355MC
- Materiale standard: EN 10025- 2:2004
- Superficie: Zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Capacità di carico molto elevate
- Design compatto con piccola piastra di base per spazi ristretti
- Possibilità di fissaggio con un elemento intermedio tra schienale e struttura portante (p.es. pannello OSB spessore max. 26¬mm
- Il lungo schienale permette d’inserire il numero richiesto di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno
- Acciaio zincato a caldo 12 µm su entrambi i lati (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità con la norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 mm
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
- Documentazioni disponibili: Le tabelle di carico e le istruzioni dettagliate per l'installazione sono disponibili alla pagina di assistenza www.wuerth.de/holzverbinder
Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274
Ancoraggio di base di supporti, strutture del telaio in legno o elementi in legno massiccio su materiali di base in legno, acciaio o calcestruzzo.
Elementi di fissaggio adatti:
- Chiodi scanalati in conformità alla norma EN 14592: 4,0 x 40-100 mm
- Vite ASSY 4.0 per ferramenta da carpenteria in conformità con ETA-11/0190 o EN 14592
- Bulloni conformi alle indicazioni dei costruttori
- Per il fissaggio nel calcestruzzo si consigliano gli ancoranti: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250
- È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
L'angolare HTA deve essere fissato con una rondella o con apposite rondelle
- Base 60x60 mm = rondella 30x3 o piastra base d = 10 mm
- Base 80x80 mm = rondella 37x3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.