Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ancorante HTA
Ancorante HTA - 1
Ancorante HTA - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ancorante HTA

Sistema ancorante a uno o due componenti con elevate capacità portanti per l’ancoraggio di basi di elementi in legno in strutture in legno, acciaio e calcestruzzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Capacità di carico molto elevate

  • Design compatto con piccola piastra di base per spazi ristretti

  • Possibilità di fissaggio con un elemento intermedio tra schienale e struttura portante (p.es. pannello OSB spessore max. 26¬mm

  • Il lungo schienale permette d’inserire il numero richiesto di viti o di chiodi scanalati garantendo una maggiore portata e rispettando le distanze del bordo richieste sul telaio in legno

  • Acciaio zincato a caldo 12 µm su entrambi i lati (S355 MC + Fe Zn 12c) in conformità con la norma EN 10025-2:2004, spessore 3,0 mm

  • Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274

Indicazione

Fissaggio con tasselli: È necessario osservare le rispettive condizioni di base dell'omologazione dell'ancoraggio applicabile.



Documentazioni disponibili:


Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.

Marcatura CE conforme alla certificazione ETA-14/0274