Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Angolare per mobili

Paraspigoli per mobili

I paraspigoli per mobili rientrano tra gli accessori che non possono mai mancare nella fase di progettazione di un ambiente che deve essere arredato oppure nel caso in cui si metta in atto una ristrutturazione all'interno di un edificio. Un progetto di questo tipo realizzato da un professionista deve sempre tenere in considerazione tutti i dettagli, in particolare quelli che riguardano la sicurezza nell'ambiente domestico o in generale all'interno di un ambiente dedicato al lavoro o alla produzione. Gli angolari per mobili sono utili perché riescono a proteggere dai danni che potrebbero essere determinati dagli urti contro spigoli e angoli. I copri angoli per mobili possono essere usati per allineare degli elementi che non sono perfettamente in linea, ma anche per trovare un rimedio agli spigoli che potrebbero essere stati danneggiati. Naturalmente i paraspigoli angolari per mobili sono anche degli elementi che danno un effetto estetico ideale, perché permettono ai mobili di fornire una particolare decorazione che può essere importante in alcuni ambienti.

I proteggi spigoli per mobili, quindi, possono essere utili da diversi punti di vista e sono realizzati con materiali differenti. Esistono profili angolari e paraspigoli per mobili realizzati in PVC, ma anche in gomma. Questi accessori di ferramenta per armadi e per altri mobili possono essere usati in superfici che a loro volta possono essere in vari materiali, come il legno, l'acciaio e l'alluminio. È il caso dei paraspigoli per mobili che possono essere applicati direttamente sugli elementi di arredo, per smussare gli angoli che potrebbero risultare pericolosi. Questi accessori sono utili come para angoli per tavolo oppure come paraspigoli per scrivania e si possono applicare in modo molto semplice ai mobili che sono presenti in un ambiente. Sono degli elementi che possono essere sistemati sui mobili in modo facile e rapido e che possono essere rimossi all'occorrenza senza complicazioni. L'obiettivo dei salvaspigoli per mobili è quello di attuare una maggiore protezione, nel senso della prevenzione e della sicurezza, non rinunciando allo stesso tempo al lato estetico e alla funzionalità nel luogo in cui si trascorre del tempo. I professionisti possono includere gli angolari per mobili nei loro progetti tenendo conto di tutti questi vantaggi.