Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Giunto angolare tipo V con foro asolato
Giunto angolare tipo V con foro asolato - 1
Giunto angolare tipo V con foro asolato - 2
Giunto angolare tipo V con foro asolato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Giunto angolare tipo V con foro asolato

Per giunti portanti legno-legno e legno-calcestruzzo per l'ancoraggio della base nelle costruzioni in legno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • L'asola nella piastra base consente una regolazione ottimale durante la costruzione.

  • Capacità di carico molto elevate

  • Per l'uso versatile in applicazioni legno-legno e legno-calcestruzzo

  • Lamiera zincata a caldo su entrambi i lati

  • Applicazione nelle classi di servizio 1.2 e 3 in conformità alla norma EN 1995:2013
Prova di prestazioni
  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-14/0274

  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-08/0183 per V100
Indicazione
  • È consentita una chiodatura parziale (vedere la scheda tecnica aggiuntiva).

  • Rispettare le condizioni generali dell'ETA 14/0274 per le piastre angolari V95, V135 e V285.

  • Rispettare i requisiti generali dell'ETA 08/0183 per le piastre angolari V100.

  • Rispettare i requisiti generali del certificato dell'ancorante.

  • È necessario rispettare interassi e distanze dal bordo degli elementi di fissaggio.
Area di applicazione
  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-14/0274

  • Marcatura CE in conformità al Certificato ETA-08/0183 per V100